Dehn - Parafoudre de type 2DEHNcube YPV SCI 1000 2M - 900920

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Parafoudre de type 2DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA

  • tension nominale AC - 0 V

  • niveau de protection - 4 kV

  • mode de pose - montage direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364155053

Réf. Sonepar

01186415505

Réf. Fournisseur

900920

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

12.5 kA

tension nominale AC:

0 V

niveau de protection:

4 kV

mode de pose:

montage direct

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

25 kA

tension nominale DC:

1000 V

tension PV max.:

1000 V

résistance de court-circuit (Isccr):

1 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

6 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

6 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

Parafoudre de type 2DEHNcube YPV SCI 1000 2M