Dehn - Pointe captrice D 10mm L 1000mm INOX - 101009

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Pointe captrice D 10mm L 1000mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tige d'interception chanfreinée

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 10...10 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • raccordement - conducteur rond

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364128699

Réf. Sonepar

01186412869

Réf. Fournisseur

101009

Marque

Dehn

modèle:

tige d'interception chanfreinée

longueur:

1000 mm

diamètre:

10...10 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pointe captrice D 10mm L 1000mm INOX

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn