Dehn - Pointe captrice D 16mm L 3000mm AlMgSi - 103240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tige d'interception effilée
longueur - 3000 mm
diamètre - 10...16 mm
matériau - alliage en aluminium
raccordement - conducteur rond
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364066342
Réf. Sonepar
01186406634
Réf. Fournisseur
103240
Marque
Dehn
modèle:
tige d'interception effilée
longueur:
3000 mm
diamètre:
10...16 mm
matériau:
alliage en aluminium
raccordement:
conducteur rond
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


