Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 3000mm AlMgSi - 103440

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 3000mm AlMgSi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tige d'interception effilée

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 10...16 mm

  • matériau - alliage en aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364105805

Réf. Sonepar

01186410580

Réf. Fournisseur

103440

Marque

Dehn

modèle:

tige d'interception effilée

longueur:

3000 mm

diamètre:

10...16 mm

matériau:

alliage en aluminium

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pointe captrice tube D 16mm L 3000mm AlMgSi

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn