Dehn - Pointe de capture D 16/10 mm L 2500 mm AlMgSi avec filetage M16 - 103231

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Pointe de capture D 16/10 mm L 2500 mm AlMgSi avec filetage M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tige d'interception effilée

  • longueur - 2500 mm

  • diamètre - 10...16 mm

  • matériau - alliage en aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364078543

Réf. Sonepar

01186407854

Réf. Fournisseur

103231

Marque

Dehn

modèle:

tige d'interception effilée

longueur:

2500 mm

diamètre:

10...16 mm

matériau:

alliage en aluminium

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe de capture D 16/10 mm L 2500 mm AlMgSi avec filetage M16