Dehn - PV 7.10 FRM10X35 V4A - 306029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 7...10 mm
matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface - non traité
diamètre conducteur rond 2 - 7...10 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364129467
Réf. Sonepar
01186412946
Réf. Fournisseur
306029
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1:
7...10 mm
matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
7...10 mm
type de vis de fixation:
vis à tête plate
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


