Dehn - Raccords de croisement sans plaquette intermédiaire Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30 - 314300

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Raccords de croisement sans plaquette intermédiaire Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - raccord en croix

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm

  • largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364096400

Réf. Sonepar

01186409640

Réf. Fournisseur

314300

Marque

Dehn

type de connecteur:

raccord en croix

diamètre conducteur rond 1:

8...10 mm

largeur conducteur plat 1:

30...30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

diamètre conducteur rond 2:

8...10 mm

largeur conducteur plat 2:

30...30 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Raccords de croisement sans plaquette intermédiaire Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn