Dehn - Support pour conducteurs DEHNhold Rd 8-10/Fl 20mm M8 avec vis à bois INOX/Cu - 274167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation du support - avec cheville
matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A) cuivré
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond - 8...10 mm
largeur possible du conducteur plat - 20...20 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364128200
Réf. Sonepar
01186412820
Réf. Fournisseur
274167
Marque
Dehn
type de fixation du support:
avec cheville
matériau du support:
acier inoxydable 304 (V2A) cuivré
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond:
8...10 mm
largeur possible du conducteur plat:
20...20 mm
matière du support:
cuivre
matériau du taquet:
cuivre
matériau de la partie inférieure:
plastique
distance du mur:
30...30 mm
hauteur d'assemblage du support de fixation:
20 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


