Non retournable

Dehn - Support pour conducteurs plats Fl 30mm St/tZn - 284030

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Support pour conducteurs plats Fl 30mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation du support - alésage

  • matériau du support - acier galvanisé

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • largeur possible du conducteur plat - 30...30 mm

  • matériau du taquet - acier galvanisé

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364022485

Réf. Sonepar

01186402248

Réf. Fournisseur

284030

Marque

Dehn

type de fixation du support:

alésage

matériau du support:

acier galvanisé

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

largeur possible du conducteur plat:

30...30 mm

matériau du taquet:

acier galvanisé

distance du mur:

10...10 mm

hauteur d'assemblage du support de fixation:

10 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Support pour conducteurs plats Fl 30mm St/tZn

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn