Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - BAT D Tyxal+ | Batterie D pour transmetteurs téléphoniques - 6416233

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - BAT D Tyxal+ | Batterie D pour transmetteurs téléphoniques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 13 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140003734

Réf. Sonepar

00050000373

Réf. Fournisseur

6416233

Marque

Delta Dore

tension nominale:

3.6 V

capacité:

13 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

largeur:

33.1 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

100 g

pays de fabrication:

FRANCE

Batterie D pour transmetteur téléphonique RTC, GSM et Tydom 2

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore