Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - BP DME-DMBE Tyxal+ | Bloc pile pour détecteur de mouvement extérieur - 6416227

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - BP DME-DMBE Tyxal+ | Bloc pile pour détecteur de mouvement extérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 5.2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140003161

Réf. Sonepar

00050000316

Réf. Fournisseur

6416227

Marque

Delta Dore

tension nominale:

3.6 V

capacité:

5.2 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

28.66 mm

largeur:

14.85 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

35.5 g

pays de fabrication:

FRANCE

Bloc piles pour détecteur de mouvement bi-lentille double technologie, détecteur de mouvement extérieur et barrière extérieure

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore