Non retournable

Delta Dore - Clé de secours Tylock | Clé de secours Bluetooth pour serrure connectée - 6450027

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 64 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140006902

Réf. Sonepar

00050000690

Réf. Fournisseur

6450027

Marque

Delta Dore

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

plastique

longueur totale:

64 mm

pays de fabrication:

CHINE

Clé de secours pour serrure connectée Tylock, appairable sur Smartphone par Bluetooth, rechargeable, livrée avec câble micro USB

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Ouverture de la porte en cas de problème sur la serrure

Fonctionnement uniquement à proximité avec l'application Tylock : association de la clé de secours en Bluetooth

Bénéfices :

Installation simple et rapide avec une association en Bluetooth via l'application Tylock

Sécurité renforcée grâce à l'échange des données en AES 256 bits entre la clé de secours et la serrure



Quelques mots du fabricant :

Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore