Delta Dore - IRSX Tyxal I Detecteur infrarouge radio - 6412220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
type de message - infrarouge
plage de détection - 90 °
système radio - Oui
largeur - 73 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513144122202
Réf. Sonepar
00102412220
Réf. Fournisseur
6412220
Marque
Delta Dore
mode de pose:
montage en saillie
type de message:
infrarouge
plage de détection:
90 °
système radio:
Oui
largeur:
73 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
59 mm
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection d'une intrusion dans son habitation
Bénéfices :
Détecteur Infrarouge X2D
Détecteur sans fil, pose facile


