nouveau

Delta Dore - RF 7110 | Récepteur thermique radio complémentaire pour radiateur fil pilote - 6054001

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • adapté à un variateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140010343

Réf. Sonepar

00050001034

Réf. Fournisseur

6054001

Marque

Delta Dore

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

collage

numéro RAL (équivalent):

9003

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

fréquence radio:

868.95 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

16

Récepteur thermique radio complémentaire pour radiateur fil pilote en mono/multizones, compatible box maison connectée

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

En association avec un émetteur (boîtier d’ambiance compatible) pour un mode thermostat sans-fil :

- Pilotage à la température de consigne des radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres

- Compatible en gestion par zone ou pièce

- Association possible de plusieurs récepteurs à un même émetteur

- Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque

- Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d’un détecteur

En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l’appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l’anticipation intelligente au démarrage du chauffage

*STI 2000 : box maison connectée requise

Bénéfices :

Alternative économique : au changement systématique de radiateur existant

Installation rapide : parcours simplifié, compatible tout radiateur fil pilote

Offre complète : compatible avec la majorité des délesteurs et gestionnaires d'énergie existants



Quelques mots du fabricant :

Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -

Delta Dore

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore