Delta Dore - RF 7210 | Récepteur thermique radio complémentaire hydraulique et aéraulique - 6054000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - saillie
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
adapté à un variateur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140010336
Réf. Sonepar
00050001033
Réf. Fournisseur
6054000
Marque
Delta Dore
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
collage
numéro RAL (équivalent):
9003
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
fréquence radio:
868.95 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
16
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
A associer à un émetteur compatible
Usage en mode thermostat sans-fil :
- Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
- Régulation configurable : Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
- Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d’un détecteur
Usage complémentaire en mode thermostat connecté :
- Pilotage amélioré depuis l’Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l’anticipation intelligente au démarrage du chauffage
Bénéfices :
Installation rapide : parcours simplifié, compatible avec la majorité des équipements thermiques
Quelques mots du fabricant :
Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -

Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


