Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - DVR Tyxal+ | Détecteur de volet roulant radio - 6412304

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - DVR Tyxal+ | Détecteur de volet roulant radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - autre

  • sans fil - Oui

  • couleur - blanc

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140003277

Réf. Sonepar

00050000327

Réf. Fournisseur

6412304

Marque

Delta Dore

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

autre

sans fil:

Oui

couleur:

blanc

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de volet roulant radio - Envoie un signal à la centrale d'alarme en cas de tentative de forçage d'un volet roulant fermé

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore