Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - Hub Tyxal+ | Centrale sirène connectée 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones - 6411126

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement - 230 V

  • mémoire d'événements - Oui

  • avec alimentation électrique - Oui

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • hauteur - 168 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140009897

Réf. Sonepar

00050000989

Réf. Fournisseur

6411126

Marque

Delta Dore

tension de fonctionnement:

230 V

mémoire d'événements:

Oui

avec alimentation électrique:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

hauteur:

168 mm

largeur:

168 mm

profondeur:

37 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Centrale sirène connectée 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones avec alimentation secourue - Pilotage avec l'application maison connectée Delta Dore

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore