Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - Indoor siren Tyxal+ | Sirène intérieure sans fil - 6415225

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 4.5...4.5 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 110 dB

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140009903

Réf. Sonepar

00050000990

Réf. Fournisseur

6415225

Marque

Delta Dore

tension nominale (Un):

4.5...4.5 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

110 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

1.4 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière clignotante

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

fréquence du signal sonore:

0.5...5.3 kHz

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Sirène intérieure sans fil - 5 tonalités distinctes pour donner l?alerte et informer les occupants d?un risque (intrusion, incendie, inondation, coupure secteur?)

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore