Delta Dore - Minor 1000 | Boîtier d'ambiance - 6151058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
couleur - blanc
raccordement - sans fil
modèle - marche-arrêt
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140004809
Réf. Sonepar
00050000480
Réf. Fournisseur
6151058
Marque
Delta Dore
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
raccordement:
sans fil
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Oui
plage de mesure:
0...40 °C
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
PI
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à ouverture (NC)
tension max. contacts:
1.5 V
pays de fabrication:
FRANCE
Degré de protection (NEMA):
1
hauteur:
88 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
21 mm
classe de la température de contrôle:
II
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


