Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - Motor Kit Tymoov 10 Solar | Kit motorisation volet roulant 10Nm Tymoov Solar - 6357074

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 17.5 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Non

  • longueur - 424 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140010480

Réf. Sonepar

00050001048

Réf. Fournisseur

6357074

Marque

Delta Dore

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

17.5 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

surveillance électronique de parcours:

Non

longueur:

424 mm

couple de rotation:

10 Nm

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

fonction destressage:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

avec manœuvre de secours:

Non

avec adaptateur pour arbre:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Kit motorisation solaire 10Nm moteur Brushless pour volet roulant - avec tous ses accessoires mécaniques, batterie, panneau solaire et télécommande pour installation sur axe octogonal 60mm existant

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore