Delta Dore - Motor Kit Tymoov 15 Solar | Kit motorisation volet roulant 15Nm Tymoov Solar - 6357076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 27 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
surveillance électronique de parcours - Non
longueur - 424 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140010503
Réf. Sonepar
00050001050
Réf. Fournisseur
6357076
Marque
Delta Dore
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
27 kg
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
surveillance électronique de parcours:
Non
longueur:
424 mm
couple de rotation:
15 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Non
tige d'acier octogonale SW 60:
Non
tige d'acier octogonale SW 70:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
60 mm
fonction destressage:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
avec manœuvre de secours:
Non
avec adaptateur pour arbre:
Oui
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Kit de motorisation solaire pour volet roulant - Moteur Brushless 15Nm, batterie, panneau Solaire et télécommande
Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal
Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie
Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l’alarme lors d’une tentative de soulèvement du volet
Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants
Détection d’obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet
Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation
Bénéfices :
Kit avec les accessoires de pose pour une installation facile, efficace et fiable :
- gain de temps, sans raccordement au réseau électrique
- branchement moteur, panneau solaire et batterie par connecteurs débrochables
- garantie 10 ans
Quelques mots du fabricant :
Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


