Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - Motor Kit Tymoov 20RP2 | Kit motorisation volet roulant 20Nm Tymoov RP2 - 6358002

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 35 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Oui

  • longueur - 422 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140010800

Réf. Sonepar

00050001080

Réf. Fournisseur

6358002

Marque

Delta Dore

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

35 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

surveillance électronique de parcours:

Oui

longueur:

422 mm

couple de rotation:

20 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Non

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

60 mm

longueur max. de volet roulant:

2500 mm

fonction destressage:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

avec manœuvre de secours:

Oui

avec adaptateur pour arbre:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Kit motorisation radio 20Nm moteur Brushless pour volet roulant - avec les accessoires mécaniques support et adaptateurs et télécommande pour installation sur axe octogonal 60mm existant.

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore