🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Delta Dore - PACK 5 DO BL Tyxal+ | Détecteurs d'ouverture radio blancs - 6412325

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - autre

  • sans fil - Oui

  • couleur - blanc

  • longueur du capteur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140009866

Réf. Sonepar

00050000986

Réf. Fournisseur

6412325

Marque

Delta Dore

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

autre

sans fil:

Oui

couleur:

blanc

longueur du capteur:

25 mm

largeur du capteur:

21 mm

hauteur du capteur:

98 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

5 Détecteurs d'ouverture radio blanc - Livrés avec jeux de cales

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Conseillé pour des issues très sollicitées

Détecte l’ouverture d’une porte ou fenêtre et la signale à la centrale d’alarme

En association avec un gestionnaire d’énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l’ouverture d’une issue protégée

En association avec des récepteurs, allumage automatique des éclairages dès l’ouverture d’une porte (ex : dressing, cave…)

En association avec la box maison connectée, vérification de l’état des issues ouvertes/fermées via l’application Tydom

Fonctionnement possible en mode retardé

Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris) et en lot de 5 (blanc uniquement)

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Bénéfices :

Installation simplifiée par une ouverture en façade et de l’habitat des jeux de cales

Nombreuses possibilités d'association pour accroître ses fonctionnalités



Quelques mots du fabricant :

Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore