Delta Dore - Pack Promo VR connecté | Pack pour volets roulants roulants toutes dimensions - 6351445

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Pack Promo VR connecté | Pack pour volets roulants roulants toutes dimensions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TYXIA

EAN

3513140009811

Réf. Sonepar

00050000981

Réf. Fournisseur

6351445

Marque

Delta Dore

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

avec codeur radio:

Non

nombre de relais:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

fréquence radio:

868 MHz

système Rollingcode:

Non

Fonctions :

Centralisation de la commande des volets : la télécommande permet de commander jusqu'à 16 volets roulants individuellement ou par groupe

Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé

Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée

Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatible, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison

Avec l'appli Tydom et la box maison connectée :

- Commande des volets roulants avec indication du pourcentage de fermeture

- Fonction astronomique pour l'ouverture et la fermeture automatique des volets roulants selon le lever et le coucher du soleil

Bénéfices :

Compatible avec les moteurs de volet roulant filaire toutes marques dont 1 micromodule 2A

Installation sans travaux

Taille réduite des récepteurs pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Centralisation de la commande des volets : la télécommande permet de commander jusqu'à 16 volets roulants individuellement ou par groupe

Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé

Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée

Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatible, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison

Avec l'appli Tydom et la box maison connectée :

- Commande des volets roulants avec indication du pourcentage de fermeture

- Fonction astronomique pour l'ouverture et la fermeture automatique des volets roulants selon le lever et le coucher du soleil

Bénéfices :

Compatible avec les moteurs de volet roulant filaire toutes marques dont 1 micromodule 2A

Installation sans travaux

Taille réduite des récepteurs pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement