Delta Dore - PACK STARTER 4 TRV 1.0 | 4 têtes thermostatiques intelligentes M30 x 1,5 - 6050683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
modèle - droit
élément de régulation - moteur électrique
plage de réglage - 5...30 °C
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140009965
Réf. Sonepar
00050000996
Réf. Fournisseur
6050683
Marque
Delta Dore
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
modèle:
droit
élément de régulation:
moteur électrique
plage de réglage:
5...30 °C
couleur:
blanc
protection contre le vandalisme:
Non
avec dispositif antivol:
Non
blocage / limitation de la plage de réglage:
Oui
gestion via application:
Oui
programmateur horaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Fonctionne avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
Gestion du débit d’eau du radiateur en agissant sur la vanne pour l’ouvrir ou la fermer selon le besoin
Confort thermique assuré pièce par pièce
Synchronisation automatique du réglage des radiateurs sur les têtes d'une même pièce
Fonction Boost : montée rapide en température du chauffage
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie
Système anti-grippage
Solution compatible et évolutive avec la box maison connectée Delta Dore
Bénéfices :
Compatible sur la grande majorité de radiateurs, avec ou sans les adaptateurs
Auto apprentissage de la course de la vanne thermostatique
Plus de simplicité de paramétrage avec l'application de la box Tydom
Quelques mots du fabricant :
Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


