🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Delta Dore - Pack Tybox 5100 connecté | 1 thermostat Tybox 5100 + 1 box connectée Tydom Home - 6050662

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 10...30 °C

  • commande - bouton

  • charge de contact max. - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140007169

Réf. Sonepar

00050000716

Réf. Fournisseur

6050662

Marque

Delta Dore

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

10...30 °C

commande:

bouton

charge de contact max.:

5 A

raccordement:

2-fils intégral

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

PID

auto-apprentissage:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

ventilation:

Non

nombre de sorties de ventilation:

0

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

commande à distance possible:

Oui

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur de présence:

Non

finition des contacts:

contact à ouverture (NC)

indice de protection (IP):

IP30

couleur:

blanc

largeur:

84 mm

profondeur:

21 mm

hauteur:

80 mm

classe de la température de contrôle:

IV

Fonctions :

Commande en ambiance la chaudière, la vanne ou la pompe à chaleur réversible ou non réversible

Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom avec la box maison connectée

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes)

Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies

Indication de la température ambiante

Etalonnage de la sonde de température

Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Bénéfices :

Installation simple et rapide, grâce au sans fil

Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation

Produit discret, avec possibilité de personnaliser la couleur du thermostat



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande en ambiance la chaudière, la vanne ou la pompe à chaleur réversible ou non réversible

Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom avec la box maison connectée

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes)

Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies

Indication de la température ambiante

Etalonnage de la sonde de température

Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Bénéfices :

Installation simple et rapide, grâce au sans fil

Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation

Produit discret, avec possibilité de personnaliser la couleur du thermostat

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore