Delta Dore - Pack Tycam 1100 Indoor | Pack caméra connectée intérieure - 6410193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation - intérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140007077
Réf. Sonepar
00050000707
Réf. Fournisseur
6410193
Marque
Delta Dore
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
taille de distance focale:
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation:
intérieur
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
noir
sans fil:
Non
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
nombre de mégapixels:
2
capacité de la mémoire:
128 Go
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
10 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
champ de vue horizontal:
108...108 °
champ de vue vertical:
59...59 °
consommation d'énergie:
7 W
tension d’alimentation:
100...240 V
type de tension:
AC/DC
hauteur:
103 mm
largeur:
66 mm
profondeur:
33 mm
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°, H265
Enregistrement en continu ou sur détection
Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes
Double détection par analyse de l’image vidéo et détection de chaleur
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l’application Tydom
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu’à 10 mètres même dans l'obscurité totale
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse
Bénéfices :
Simple à installer, association via QR code et technologie WPS, alimentation POE rapide et économique
Caméra à poser ou à fixer sur un mur ou au plafond
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+






