Delta Dore - Complete-Kit Tymoov Solar 10 | Kit motorisation volet roulant 10 Nm Tymoov Solar - 6357029

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 17.5 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Oui

  • longueur - 424 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140006957

Réf. Sonepar

00050000695

Réf. Fournisseur

6357029

Marque

Delta Dore

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

17.5 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

surveillance électronique de parcours:

Oui

longueur:

424 mm

couple de rotation:

10 Nm

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

60 mm

longueur max. de volet roulant:

1600 mm

fonction destressage:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

avec manœuvre de secours:

Oui

avec adaptateur pour arbre:

Oui

Fonctions :

Pack de motorisation solaire Brushless 12VDC 10Nm pour moderniser un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel

Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal

Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie

Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous

Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l’alarme lors d’une tentative de soulèvement du volet

Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants

Détection d’obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet

Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation

Bénéfices :

Pack complet avec tous les accessoires de pose pour une installation facile, efficace et fiable :

- gain de temps, sans raccordement au réseau électrique

- branchement moteur, panneau solaire et batterie par connecteurs débrochables

- garantie 10 ans



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Pack de motorisation solaire Brushless 12VDC 10Nm pour moderniser un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel

Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal

Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie

Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous

Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l’alarme lors d’une tentative de soulèvement du volet

Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants

Détection d’obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet

Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation

Bénéfices :

Pack complet avec tous les accessoires de pose pour une installation facile, efficace et fiable :

- gain de temps, sans raccordement au réseau électrique

- branchement moteur, panneau solaire et batterie par connecteurs débrochables

- garantie 10 ans