Delta Dore - RF 6450 | Récepteur radio pour chaudière ou PAC réversible - 6050568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - saillie
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
adapté à un variateur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140505689
Réf. Sonepar
00050050580
Réf. Fournisseur
6050568
Marque
Delta Dore
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
fréquence radio:
868 MHz
système Rollingcode:
Non
nombre de commandes:
16
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Récepteur de commande générale marche arrêt et change over pour installation multizone.
Commande l'arrêt de la pompe à chaleur réversible lorsqu'aucune zone est en demande de chauffage ou climatisation.
Bénéfices :
Minimise les travaux grâce à la solution radio
Quelques mots du fabricant :
Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


