nouveau

Delta Dore - RF 7130 | Récepteur thermique radio complémentaire pour radiateur (16A) - 6054002

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • adapté à un variateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140010350

Réf. Sonepar

00050001035

Réf. Fournisseur

6054002

Marque

Delta Dore

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

collage

numéro RAL (équivalent):

9003

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

fréquence radio:

868.95 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

16

Récepteur thermique radio complémentaire pour radiateur (16A) en mono/multizones, compatible box maison connectée

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

En association avec un émetteur (boîtier d’ambiance compatible) pour un mode thermostat sans-fil :

- Pilotage à la température de consigne de radiateurs électriques (16A)

- Régulation configurable : Proportionnelle Intégrale ou Tout Ou Rien

- Compatible en gestion par zone ou pièce

- Association possible de plusieurs récepteurs à un même émetteur

- Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d’un détecteur

En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l’appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l’anticipation intelligente au démarrage du chauffage

Bénéfices :

Alternative économique : au changement systématique de radiateur existant

Installation rapide : parcours simplifié, compatible tout radiateur (16A)



Quelques mots du fabricant :

Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore