Delta Dore - RF6430 | Récepteur radio pour chaudière ou pompe à chaleur pour Smart TRV - 6050676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140008173
Réf. Sonepar
00050000817
Réf. Fournisseur
6050676
Marque
Delta Dore
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
type de fixation:
autre
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
fréquence radio:
868 MHz
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


