Delta Dore - Smart TRV Adapt | Pack Adapt tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 - 6050686

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Smart TRV Adapt | Pack Adapt tête thermostatique intelligente M30 x 1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • élément de régulation - moteur électrique

  • plage de réglage - 5...30 °C

  • couleur - blanc

  • protection contre le vandalisme - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140010565

Réf. Sonepar

00050001056

Réf. Fournisseur

6050686

Marque

Delta Dore

modèle:

droit

élément de régulation:

moteur électrique

plage de réglage:

5...30 °C

couleur:

blanc

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Oui

supporte le gel:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

gestion via application:

Oui

commande via interface Web:

Non

programmateur horaire:

Non

numéro RAL:

9003

aide à l'ajustement pour les personnes malvoyantes:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Pack tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 avec différents adaptateurs : Danfoss (RA, RAV, RAVL), Caleffi, Giacomini et M28 x 1,5

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Compatible avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur

Apprentissage auto-adaptatif grâce à l'IA : une régulation thermique précise permettant un confort constant pièce par pièce

Détection automatique d'ouverture de fenêtre intégrée

Fonction Boost : remontée rapide de la température de la pièce

Système anti-grippage

En association avec une box maison connectée Delta Dore :
- Synchronisation automatique des têtes thermostatiques d'une même pièce
- Programmation et pilotage à distance du chauffage
- Anticipation au démarrage du chauffage
- Visualisation du taux d'humidité
- Solution évolutive

Bénéfices :

Compatibilité avec une grande majorité de radiateurs, avec ou sans adaptateurs

Installation simple, flexible et rapide grâce aux adaptateurs et à l'écran orientable

Maintenance réduite et confiance renforcée



Quelques mots du fabricant :

Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore