Delta Dore - Smart TRV Starter Pack | Pack connecté adapt 3 têtes thermostatiques - 6053090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
élément de régulation - moteur électrique
plage de réglage - 5...30 °C
couleur - blanc
protection contre le vandalisme - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140010534
Réf. Sonepar
00050001053
Réf. Fournisseur
6053090
Marque
Delta Dore
modèle:
droit
élément de régulation:
moteur électrique
plage de réglage:
5...30 °C
couleur:
blanc
protection contre le vandalisme:
Non
avec dispositif antivol:
Non
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
blocage / limitation de la plage de réglage:
Oui
supporte le gel:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
gestion via application:
Oui
commande via interface Web:
Non
programmateur horaire:
Oui
numéro RAL:
9003
aide à l'ajustement pour les personnes malvoyantes:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Compatible avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
Apprentissage auto-adaptatif grâce à l'IA : une régulation thermique précise permettant un confort constant pièce par pièce
Détection automatique d'ouverture de fenêtre intégrée
Fonction Boost : remontée rapide de la température de la pièce
Système anti-grippage
En association avec une box maison connectée Delta Dore :
- Synchronisation automatique des têtes thermostatiques d'une même pièce
- Programmation et pilotage à distance du chauffage
- Anticipation au démarrage du chauffage
- Visualisation du taux d'humidité
- Solution évolutive
Bénéfices :
Compatibilité avec une grande majorité de radiateurs, avec ou sans adaptateurs
Installation simple, flexible et rapide grâce aux adaptateurs et à l'écran orientable
Maintenance réduite et confiance renforcée
Quelques mots du fabricant :
Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


