🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Delta Dore - Starter Pack Tymoov 10 Solar | Pack motorisation volet roulant 10Nm Tymoov Solar - 6357072

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 17.5 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Non

  • longueur - 424 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140009767

Réf. Sonepar

00050000976

Réf. Fournisseur

6357072

Marque

Delta Dore

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

17.5 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

surveillance électronique de parcours:

Non

longueur:

424 mm

couple de rotation:

10 Nm

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

60 mm

fonction destressage:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

avec manœuvre de secours:

Non

avec adaptateur pour arbre:

Oui

Pack motorisation solaire 10Nm Brushless pour volet roulant - avec adaptateur Octo 60mm et support moteur - Batterie, support de fixation et rivets - panneau solaire clipsable avec support pour solution déportée

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Pack de motorisation solaire pour volet roulant - Moteur BLDC 10Nm, batterie et panneau Solaire

Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal

Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie

Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous

Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l’alarme lors d’une tentative de soulèvement du volet

Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants

Détection d’obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet

Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation

Bénéfices :

Pack avec les accessoires de pose pour une installation facile, efficace et fiable :

- gain de temps, sans raccordement au réseau électrique

- branchement moteur, panneau solaire et batterie par connecteurs débrochables

- garantie 10 ans



Quelques mots du fabricant :

Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore