Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - STI 2000 | Sonde de température intérieure radio - 6300051

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de température

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec chauffage - Oui

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140005639

Réf. Sonepar

00050000563

Réf. Fournisseur

6300051

Marque

Delta Dore

modèle:

capteur de température

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec chauffage:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Sonde de température intérieure pour la régulation thermique (avec récepteur) ou la remontée d'une température dans l?app Tydom avec une box maison connectée, également compatible avec la gestion bioclimatique (box Tywell)

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore