Delta Dore - Tybox 157 | Thermostat d'ambiance programmable radio - Emetteur du Tybox 137 - 6053021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - autre
plage de mesure de la température - 10...30 °C
bouton-poussoir de mise en veille - Non
sans fil - Oui
avec affichage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140530216
Réf. Sonepar
00050053031
Réf. Fournisseur
6053021
Marque
Delta Dore
lieu d'utilisation:
autre
plage de mesure de la température:
10...30 °C
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Oui
avec affichage:
Oui
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur boîtier:
104 mm
largeur boîtier:
80 mm
profondeur boîtier:
35 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


