Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - Tybox 31 | Thermostat d'ambiance filaire pour chaudière ou PAC non réversible - 6053001

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie/encastré

  • charge de contact max. - 2 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140530018

Réf. Sonepar

00050053001

Réf. Fournisseur

6053001

Marque

Delta Dore

mode de pose:

saillie/encastré

charge de contact max.:

2 A

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Oui

commande:

pivotant

pays de fabrication:

FRANCE

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

103 mm

largeur:

25 mm

profondeur:

80 mm

classe de la température de contrôle:

IV

Thermostat d'ambiance filaire à affichage digital et à molette pour chaudière ou PAC non réversible

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore