fin de vie

Delta Dore - Tybox 53 Thermostat d'ambiance radio pour PAC reversible - 6053037

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - marche-arrêt

  • charge de contact max. - 5 A

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • largeur - 23 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140530377

Réf. Sonepar

00050053037

Réf. Fournisseur

6053037

Marque

Delta Dore

modèle:

marche-arrêt

charge de contact max.:

5 A

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

largeur:

23 mm

capteur externe:

Non

différence ajustable:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

hauteur:

80 mm

profondeur:

23 mm

raccordement:

tri-quadrifilaire

avec affichage:

Oui

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

plage de mesure:

5...30 °C

commande:

bouton

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP30

nombre de modules (construction modulaire):

0

classe de la température de contrôle:

IV

tension max. contacts:

230 V

avec récepteur:

Oui

caractéristique de réglage:

PI

avec raccord d’eau:

Non

nombre de sorties chauffage:

1

température affichée:

Oui

chauffer:

Oui

Thermostat d'ambiance radio à affichage digital pour PAC réversible

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

3 modes de fonctionnement : chaud (Heat), froid (Cool), arrêt

Réglage de consigne par mode

Affichage de la température d’ambiance ou de consigne

Régulation Proportionnelle Intégrale (PI)

Bénéfices :

Produit peu encombrant

Etalonnage de la sonde de température

Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation