Delta Dore - Tybox Control | Boîtier d'ambiance sans-fil - 6300054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - pièce
plage de mesure de la température - 5...35 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 0...100 %
montage mural - Oui
élément de capteur à l'intérieur du boîtier - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140010251
Réf. Sonepar
00050001025
Réf. Fournisseur
6300054
Marque
Delta Dore
lieu d'utilisation:
pièce
plage de mesure de la température:
5...35 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air:
0...100 %
montage mural:
Oui
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
paramétrage offset possible:
Oui
type de capteur:
NTC, 10K
sans fil:
Oui
avec affichage:
Oui
type d'écran:
LCD avec rétro-éclairage
température ambiante:
0...55 °C
hauteur boîtier:
92 mm
largeur boîtier:
92 mm
profondeur boîtier:
21 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


