Delta Dore - Tybox Control XL | Boîtier d'ambiance sans-fil - rectangulaire - 6300056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - pièce
plage de mesure de la température - 5...35 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 0...100 %
montage mural - Oui
élément de capteur à l'intérieur du boîtier - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140010275
Réf. Sonepar
00050001027
Réf. Fournisseur
6300056
Marque
Delta Dore
lieu d'utilisation:
pièce
plage de mesure de la température:
5...35 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air:
0...100 %
montage mural:
Oui
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
paramétrage offset possible:
Oui
type de capteur:
NTC, 10K
sans fil:
Oui
avec affichage:
Oui
type d'écran:
LCD avec rétro-éclairage
température ambiante:
0...55 °C
hauteur boîtier:
92 mm
largeur boîtier:
122 mm
profondeur boîtier:
21 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
En association avec un récepteur, mode thermostat sans-fil :
- Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone, registre motorisé (système gainable) ou de radiateur électrique
- Affichage des températures, du taux d’humidité
- Régulation configurable : multiples réglages possibles*
- Paramétrages avancés d’affichage écran, de gestion d’accès des fonctions, des min-max de température*
- Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d’un détecteur
* suivant le type de récepteur installé
En association avec une box maison connectée, mode thermostat connecté :
- Pilotage amélioré depuis l'Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage
Bénéfices :
Installation rapide : parcours simplifié, compatible avec la majorité des équipements thermiques
Solution sur mesure : selon le profil de l’utilisateur, le type d’équipement
Offre valorisante : design épuré, éco-conçu qui s’intègre dans tout logement
Quelques mots du fabricant :
Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


