Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - Tybox Home RF 210 | Thermostat connecté sans-fil hydraulique et aéraulique - 6053089

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 5...35 °C

  • commande - bouton

  • charge de contact max. - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140010244

Réf. Sonepar

00050001024

Réf. Fournisseur

6053089

Marque

Delta Dore

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

5...35 °C

commande:

bouton

charge de contact max.:

5 A

raccordement:

2-fils intégral

protocole de communication:

lié à une marque

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

PI

auto-apprentissage:

Non

adapté aux climatiseurs:

Oui

différence ajustable:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

pays de fabrication:

FRANCE

convient pour commande de chauffage au sol:

Oui

convient pour commande de chauffage urbain:

Oui

commande à distance possible:

Oui

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

largeur:

92 mm

profondeur:

21 mm

hauteur:

92 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1.1 W

Thermostat connecté sans-fil doté d'une régulation fine pour système réversible/non réversible, mono/multizones

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore