Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - Tybox RF 130 | Thermostat sans-fil pour radiateur électrique (16A) - 6051154

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 16 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140010220

Réf. Sonepar

00050001022

Réf. Fournisseur

6051154

Marque

Delta Dore

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

16 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

PID

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

230 V

pays de fabrication:

FRANCE

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

hauteur:

92 mm

largeur:

92 mm

profondeur:

21 mm

Thermostat sans-fil éco-conçu, configurable et doté d'une régulation fine à la température de consigne pour radiateur électrique (16A) en mono/multizones, compatible box maison connectée

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore