Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - Tybox RF 210 BK | Thermostat sans-fil hydraulique et aéraulique - noir - 6051150

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - noir

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140010183

Réf. Sonepar

00050001018

Réf. Fournisseur

6051150

Marque

Delta Dore

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

5 A

couleur:

noir

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

plage de mesure:

5...35 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

PID

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

pays de fabrication:

FRANCE

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9005

hauteur:

92 mm

largeur:

92 mm

profondeur:

21 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.8 W

Thermostat sans-fil doté d'une régulation fine pour système réversible/non réversible, mono/multizones, compatible box maison connectée - coloris noir

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore