Delta Dore - Tycam Home | Caméra de sécurité intérieure connectée - 6417016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels - 2
avec lampe IR - Oui
modèle - panoramique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140008630
Réf. Sonepar
00050000863
Réf. Fournisseur
6417016
Marque
Delta Dore
power over Ethernet:
sans
taille de distance focale:
2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels:
2
avec lampe IR:
Oui
modèle:
panoramique
mode de pose:
mur/plafond
lieu d'utilisation:
intérieur
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
capacité de la mémoire:
256 Go
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
20 m
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
2
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
champ de vue vertical:
60...60 °
consommation d'énergie:
8 W
tension d’alimentation:
100...240 V
type de tension:
AC/DC
hauteur:
113.6 mm
largeur:
82.4 mm
protocole:
TCP/IP
conforme au protocole ONVIF:
Oui
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


