Delta Dore - Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - module de base
mode de pose - rail DIN
fonction centrale ARRÊT - Oui
fonction anti-panique - Non
simulation de présence - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140006926
Réf. Sonepar
00050000692
Réf. Fournisseur
6700117
Marque
Delta Dore
fonction:
module de base
mode de pose:
rail DIN
fonction centrale ARRÊT:
Oui
fonction anti-panique:
Non
simulation de présence:
Oui
minuterie d'escalier et avertissement:
Non
commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux:
32
programme hebdomadaire:
Oui
programme astronomique:
Oui
détecteur de pluie:
Non
type de tension de commande 2:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP30
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
71 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


