Delta Dore - Tymoov 10RP2 | Moteur de volet roulant silencieux 10 Nm radio X3D performance - 6357020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 17.5 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
surveillance électronique de parcours - Oui
longueur - 422 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140006315
Réf. Sonepar
00050000631
Réf. Fournisseur
6357020
Marque
Delta Dore
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
17.5 kg
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
surveillance électronique de parcours:
Oui
longueur:
422 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
50 mm
longueur max. de volet roulant:
4100 mm
fonction destressage:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
avec manœuvre de secours:
Non
avec adaptateur pour arbre:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


