Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - Tymoov D10RP2 | Moteur de volet roulant 10Nm Radio X3D Performance (tête ROLLIA) - 6357026

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 17.6 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Oui

  • longueur - 422 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140006377

Réf. Sonepar

00050000637

Réf. Fournisseur

6357026

Marque

Delta Dore

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

17.6 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

surveillance électronique de parcours:

Oui

longueur:

422 mm

couple de rotation:

10 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Oui

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

54 mm

longueur max. de volet roulant:

4100 mm

fonction destressage:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

avec manœuvre de secours:

Non

avec adaptateur pour arbre:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Moteur brushless de volet roulant tubulaire, silencieux, 10 Nm Radio X3D compatible avec l'alarme Delta Dore (tête ROLLIA)

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore