Delta Dore - Tywatt 5100 | Emetteur d?impulsions pour compteur gaz, eau ou calories - 6110029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
interfaces de transmission de données - autre
interfaces de réception de données - autre
tension nominale - 230 V
fréquence nominale - 50...50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TYWATT
EAN
3513141100296
Réf. Sonepar
00050110029
Réf. Fournisseur
6110029
Marque
Delta Dore
mode de pose:
saillie
interfaces de transmission de données:
autre
interfaces de réception de données:
autre
tension nominale:
230 V
fréquence nominale:
50...50 Hz
largeur boîtier:
63 mm
Affichage des consommations sur les boîtiers d’ambiance compatibles et/ou via l’application maison connectée Delta Dore
Choix de la valeur mesurée selon le compteur associé, avec configuration du poids de l'impulsion :
- total gaz sur compteur général gaz (dm3 ou m3), compatible compteur Gazpar
- chauffage ou ECS gaz sur compteur gaz (dm3 ou m3)
- chauffage calorifique sur compteur d’énergie (calorifique en kWh)
- total eau sur compteur général eau (litre ou m3)
- eau froide ou eau chaude sur compteur d'eau total ou divisionnaire
Bénéfices :
Certifié ATEX pour son installation au niveau du compteur gaz
Emetteur pré-câblé
Possibilité de compléter avec des capteurs de consommation connectés électriques
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Affichage des consommations sur les boîtiers d’ambiance compatibles et/ou via l’application maison connectée Delta Dore
Choix de la valeur mesurée selon le compteur associé, avec configuration du poids de l'impulsion :
- total gaz sur compteur général gaz (dm3 ou m3), compatible compteur Gazpar
- chauffage ou ECS gaz sur compteur gaz (dm3 ou m3)
- chauffage calorifique sur compteur d’énergie (calorifique en kWh)
- total eau sur compteur général eau (litre ou m3)
- eau froide ou eau chaude sur compteur d'eau total ou divisionnaire
Bénéfices :
Certifié ATEX pour son installation au niveau du compteur gaz
Emetteur pré-câblé
Possibilité de compléter avec des capteurs de consommation connectés électriques