Delta Dore - Tywatt 5500 | Capteur de consommations modulaire - 6110040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
types d'énergie primaire - courant
interfaces de transmission de données - autre
interfaces de réception de données - autre
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140004519
Réf. Sonepar
00050000451
Réf. Fournisseur
6110040
Marque
Delta Dore
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
types d'énergie primaire:
courant
interfaces de transmission de données:
autre
interfaces de réception de données:
autre
tension nominale:
230 V
fréquence nominale:
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


