Non retournable

Delta Light - BACKSPACE II REFLECTOR GC - 102150010GC

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - BACKSPACE II REFLECTOR GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • couleur - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823350764

Réf. Sonepar

00104335076

Réf. Fournisseur

102150010GC

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

couleur:

or

longueur:

200 mm

largeur:

21 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

indirect

BACKSPACE II REFLECTOR GC

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light